Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201100059
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0250-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645054272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,020 (0,06) bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
250 mm
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
1,280 kg/m
Überdruck DIN 26057:
0,100 (0,29) bar
Überdruck (IN) DIN 26057:
1.45 (4.15) psi
Ø-Außen:
259 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.59 (1.92) Inches HG
Biegeradius:
136 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 365,24*
€ 410,49*
3 Tage
39
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 400,30*
€ 449,72*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 435,87*
€ 489,38*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 410,49*
€ 488,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 409,81*
€ 487,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 400,35*
€ 476,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 387,82*
€ 461,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 365,24*
€ 434,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 36,524* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.