Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645050281
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0070-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645050281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,125 (0,44) bar
Gewicht:
0,380 kg/m
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
70 mm
Überdruck DIN 26057:
0,345 (1,02) bar
Biegeradius:
43 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
5.00 (14.70) psi
Ø-Außen:
78 mm
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.69 (12.99) Inches HG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 10,06334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 181,55*
€ 216,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 179,53*
€ 213,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,65*
€ 210,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 174,74*
€ 207,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,95*
€ 179,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.