Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645049438
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0050-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645049438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck (IN) DIN 26057:
6.95 (20.60) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
5.02 (25.10) Inches HG
Gewicht:
0,280 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,170 (0,85) bar
Biegeradius:
33 mm
Ø-Außen:
58 mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Länge_m:
10 m
Marke:
PROTAPE®
Überdruck DIN 26057:
0,480 (1,42) bar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,735*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 7,1735* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,005*
€ 105,916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,245*
€ 101,442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,885*
€ 95,063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,135*
€ 94,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,735*
€ 85,365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.