Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201100004
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0040-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645049292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
5 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.70 (25.65) psi
Unterdruck DIN26057:
0,235 (0,66) bar
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Ø-Außen:
48 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
6.94 (19.34) Inches HG
Gewicht:
0,230 kg/m
Überdruck DIN 26057:
0,600 (1,77) bar
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
28 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 29,05*
€ 37,48*
2 Tage
23
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 32,01*
€ 40,91*
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 33,34*
€ 42,79*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,48*
€ 44,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,55*
€ 42,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 5,81* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.