Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRI-Clamp Kupplung, passend zu Stutzen nach DIN 32676; für Ø 65mm; CONNECT 245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRI-Clamp Kupplung, passend zu Stutzen nach DIN 32676; für Ø 65mm; CONNECT 245
TRI-Clamp Kupplung, passend zu Stutzen nach DIN 32676; für Ø 65mm; CONNECT 245
TRI-Clamp Kupplung, passend zu Stutzen nach DIN 32676; für Ø 65mm; CONNECT 245
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645036629
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645036629
EAN/GTIN:
     4049645036629
Artikeldatenblatt
TRI-Clamp Kupplung passend zu Stutzen nach DIN 32676 Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345 | Aufschraubbar
Nennweite:
65 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
65 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Außen-Ø Flansch Inch:
3.58 Inch
Rohrinnen-ø:
66 mm
Rohrinnen-Ø (in):
2.50 Inch
Gesamtlänge mm:
67,0 mm
Gesamtlänge (in):
2.64 Inch
Marke:
CONNECT
Nennweite (in):
2.50 Inch
SORT:
10030
Außen-Ø Flansch:
91,0 mm
Gewicht lbs./pcs.:
0.40 lbs./pcs.
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht_KG_Stck:
0,180 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
2.50 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 48,40* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.