Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Losflansch, aufschraubbar (DIN 2632/2633); für AIRDUC® 356; Ø 50mm; CONNECT 244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Losflansch, aufschraubbar (DIN 2632/2633); für AIRDUC® 356; Ø 50mm; CONNECT 244
Losflansch, aufschraubbar (DIN 2632/2633); für AIRDUC® 356; Ø 50mm; CONNECT 244
Losflansch, aufschraubbar (DIN 2632/2633); für AIRDUC® 356; Ø 50mm; CONNECT 244
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645035462
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645035462
EAN/GTIN:
     4049645035462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633, Lochbild DIN-EN 1092-1 (PN10, bis 16 bar – ab ø450 bis 10 bar) Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Anzahl-Ø Schraubenlöcher Stk x Inch:
4 x 0.71 Stk x Inch
Lochkreis-Ø:
125 mm
Gewicht_KG_Stck:
1,110 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
2.00 Inch
Marke:
CONNECT
Temp. max. Celsius:
90
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 356
Anzahl-Ø Schraubenlöcher:
4x18
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
50 mm
Gesamtlänge mm:
66 mm
Lochkreis- Ø (in):
4.92 Inch
Passend zu Rohrinnen-Ø:
51,2 mm
Passend zu Rohrinnen-Ø (in):
2.00 Inch
SORT:
10080
Gesamtlänge (in):
2.60 Inch
Gewicht lbs./pcs.:
2.45 lbs./pcs.
Temp. min. Celsius:
-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 74,44* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.