Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, lebensmittelecht, aufschraubbar; für AIRDUC® 356; Ø 100mm; CONNECT 243 FOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, lebensmittelecht, aufschraubbar; für AIRDUC® 356; Ø 100mm; CONNECT 243 FOOD
Bördelrohr, lebensmittelecht, aufschraubbar; für AIRDUC® 356; Ø 100mm; CONNECT 243 FOOD
Bördelrohr, lebensmittelecht, aufschraubbar; für AIRDUC® 356; Ø 100mm; CONNECT 243 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645034984
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645034984
EAN/GTIN:
     4049645034984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard, lebensmittelecht Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Marke:
CONNECT
Temp. max. Celsius:
90
Einschraubtiefe Schlauch:
51 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 356
Passend zu Ø-Rohrsystem:
100 mm
Gesamtlänge (in):
5.55 Inch
Gesamtlänge mm:
141 mm
Einschraubtiefe Schlauch inch:
2.00 Inch
Temp. min. Celsius:
-40
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
4.00 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
100 mm
SORT:
10140 | 10150
Gewicht lbs./pcs.:
1.28 lbs./pcs.
Gewicht_KG_Stck:
0,580 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.00 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 62,15* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.