Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 356; Ø 100mm; CONNECT 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 356; Ø 100mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 356; Ø 100mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 356; Ø 100mm; CONNECT 243
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645034977
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645034977
EAN/GTIN:
     4049645034977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Passend zu Ø-Rohrsystem:
100 mm
Einschraubtiefe Schlauch:
51 mm
Gewicht lbs./pcs.:
1.28 lbs./pcs.
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
100 mm
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
4.00 Inch
Einschraubtiefe Schlauch inch:
2.00 Inch
Gesamtlänge (in):
5.55 Inch
SORT:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
CONNECT
Temp. max. Celsius:
90
Gesamtlänge mm:
141 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.00 Inch
Gewicht_KG_Stck:
0,580 kg / Stk
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 356
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,32* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.