Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide Glossy Brochure Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz 100 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide Glossy Brochure Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz 100 Blätter Weiß
HP PageWide Glossy Brochure Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz 100 Blätter Weiß
HP PageWide Glossy Brochure Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz 100 Blätter Weiß
HP PageWide Glossy Brochure Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz 100 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-Z7S68A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z7S68A
EAN/GTIN:
     190780901915
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier
Ideal für Benutzer von HP PageWide Druckern, wie beispielsweise Führungskräfte von Marketingabteilungen oder Experten für den Einkauf in Unternehmen. Machen Sie Ihren Drucker zum Herzstück Ihres Marketings mit hellweißem, schwerem Broschürenpapier. Stellen Sie Flyer, Handzettel und Broschüren in professioneller Qualität mit Papier speziell für HP PageWide Drucker her.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
307.09 mm
Verpackungshöhe:
34.04 mm
Paketgewicht:
2400 g
Empfohlene Nutzung:
Universal
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp:
Glanz
Blätter pro Packung:
100 Blätter
Mediengewicht:
160 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.