Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Y3Z19A Großformat Medium 30,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Y3Z19A Großformat Medium 30,5 m
HP Y3Z19A Großformat Medium 30,5 m
Artikel-Nr.:
     C2572-Y3Z19A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y3Z19A
EAN/GTIN:
     848412018479
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
30.5 m
Rollenbreite:
1270 mm
Druckmedien - Stärke:
9.8 µm
Druckmediengewicht:
220 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.