Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Social Media Snapshots Removable Sticky Photo Paper-25 sht/10 x 13 cm Fotopapier Weiß Halb-Glanz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Social Media Snapshots Removable Sticky Photo Paper-25 sht/10 x 13 cm Fotopapier Weiß Halb-Glanz
HP Social Media Snapshots Removable Sticky Photo Paper-25 sht/10 x 13 cm Fotopapier Weiß Halb-Glanz
Artikel-Nr.:
     C2572-W2G60A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2G60A
EAN/GTIN:
     889899257166
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Einfaches Drucken von Fotos von Ihrem Smartphone, zum Kleben und Dekorieren. Einfach zu entfernen![1] Drucken Sie Momente aus Ihrem Leben, um sie immer wieder neu zu erleben. Dekorieren Sie Ihre Räume mit Ihren schönsten Social Media-Fotos. Drucken Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet mit der HP App und klebendem Fotopapier für Schnappschüsse im Format 10 x 13 cm, die sich aufkleben und leicht wieder entfernen lassen.[1]
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
130 mm
Oberflächentyp:
Halb-Glanz
Mediengewicht:
265 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Blätter pro Packung:
25 Blätter
Kompatible Produkte:
HP OfficeJet 7612 e-All-in-One HP OfficeJet 7510 HP OfficeJet 7110 ePrinter HP OfficeJet Pro 8710 HP OfficeJet Pro 8715 HP OfficeJet Pro 8720 HP OfficeJet Pro 8725 HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Verpackungsbreite:
161 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Paketgewicht:
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.