Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 5 Jahre Active Care vor Ort RPOS Hardware-Support am nächsten Arbeitstag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 5 Jahre Active Care vor Ort RPOS Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
HP 5 Jahre Active Care vor Ort RPOS Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
Artikel-Nr.:
     C2572-U51TJE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U51TJE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
HP Active Care unterstützt die IT-Abteilung bei der Erzielung optimaler Betriebszeiten und schneller Lösungsunterstützung auf Geräten von HP. [1,2] Mit technischem Remote-Support, prädiktiver Analyse des Gerätestatus, Problembehebungsservices und Vor-Ort-Reaktion am nächsten Arbeitstag sorgt HP Active Care dafür, dass Mitarbeiter im Büro oder unterwegs stets einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Art des Supports:
Active Care
Ort der Serviceerbringung:
Remote und vor Ort
Garantieumfang:
Innerhalb der Garantie
Abdeckungsdetails:
Standardarbeitstage - 9 Stunden
Dauer:
5 Jahre
Reaktionszeit:
Reaktion am nächsten Arbeitstag
Servicemethode:
Vor-Ort- und vorausschauender Support
Care Pack - Typ:
Elektronisch
Abdeckungszeitraum:
60 Monat( e)
Garantietyp:
S
Zeitraum:
5 Jahr(e)
Typ:
Vor Ort
Serviceart:
Nächster Arbeitstag
Servicezeit (Stunden x Tage):
9x5
Support vor Ort:
Ja
Austausch von Teilen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, care pack support hpe, care pack support, Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.