Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1y 9x5 Advance ppm Local Del 5k-9,999 Supp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1y 9x5 Advance ppm Local Del 5k-9,999 Supp
HP 1y 9x5 Advance ppm Local Del 5k-9,999 Supp
Artikel-Nr.:
     C2572-U05H8E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U05H8E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
care pack hp
care pack
Der HP Software-Supportservice bietet umfassende Supportservices für Softwareprodukte von HP und ausgewählten anderen von HP unterstützten Anbietern. Der HP Software-Supportservice ermöglicht auch den Zugang zu technischen Mitarbeitern von HP, die Sie beispielsweise bei der Lösung von Problemen mit der Implementierung oder dem Betrieb der Software unterstützen. HP veröffentlicht Updates für Software und Referenzhandbücher, sobald sie zur Verfügung gestellt werden. Dies umfasst auch Updates für ausgewählte von HP unterstützte Softwareprodukte anderer Anbieter, nachdem die Updates vom ursprünglichen Softwareanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Der HP Software-Supportservice beinhaltet auch Softwarelizenz-Updates für jedes System, jeden Socket, Prozessor, Prozessorkern und jede Endbenutzer-Softwarelizenz, sofern die ursprünglichen Softwarelizenzbestimmungen von HP oder dem Hersteller dies vorsehen. Darüber hinaus beinhaltet der HP Software-Supportservice den elektronischen Zugriff auf zugehörige Produkt- und Supportinformationen, damit Ihre IT-Mitarbeiter alle wichtigen, auf dem Markt erhältlichen Informationen einsehen können. Bei Produkten anderer Anbieter ist der Zugriff davon abhängig, ob der ursprüngliche Anbieter diese Informationen zur Verfügung stellt.
Weitere Informationen:
Art des Supports:
Remote software assistance
Ort der Serviceerbringung:
Remote
Garantieumfang:
In warranty
Abdeckungsdetails:
Standard workdays - 9 hours
Dauer:
1 year
Reaktionszeit:
Next available agent
Servicemethode:
Phone
Zusätzliche Informationen:
5000-9999 licenses
Care Pack - Typ:
Electronic
Abdeckungszeitraum:
12 Monat( e)
Garantietyp:
S
Weitere Suchbegriffe: Garantie, Unterstützung, Support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.