Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Instant-dry Satin 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universal Instant-dry Satin 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) Fotopapier
HP Universal Instant-dry Satin 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) Fotopapier
HP Universal Instant-dry Satin 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8757A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8757A
EAN/GTIN:
     808736847193
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier mit optimierter seidenmatter Textur ermöglicht noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken. Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit.

Dieses Fotopapier ist besonders wirtschaftlich und liefert exzellente Ergebnisse. Das verbesserte sofort trocknende, seidenmatte HP Universalfotopapier ermöglicht herausragende Bildqualität für beeindruckende Fotos und Grafiken, ganz gleich, ob Plakate, Präsentationen oder Ladendisplays gedruckt werden sollen.

Sparen Sie Zeit, rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und steigern Sie Ihre Produktivität. Ihre Drucke trocknen sofort und lassen sich auf der Stelle weiterverarbeiten und laminieren. Jumborollen ermöglichen unbeaufsichtigtes Drucken. Profitieren Sie von dem unkomplizierten, stressfreien Druckbetrieb, den Sie mit Recht von HP erwarten.

Verlassen Sie sich auf langlebige Ausdrucke mit diesem FSO®-zertifizierten Papier[3]. Displaygrafiken für den Innenbereich sehen sowohl mit farbstoffbasierenden als auch mit pigmentierten HP Tinten hervorragend aus. Zudem sind die Ausdrucke im Schaufenster[2] oder an anderen Orten ohne direkte Sonneneinstrahlung[1] extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Printmedien Trockenzeit:
2 min.
Ursprungsland:
Deutschland
Druckmaterial - Helligkeit:
92%
Druckmateriallaminierung:
Ja
Druckmaterial - Weißintensität:
99
Kerngrösse (imperial):
2 Zoll
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Oberflächentyp:
Satin
Mediengewicht:
200 g/m²
Printmedien - Glanzniveau:
24
Undurchsichtigkeit:
94.5 %
Verpackungsgewicht (imperial):
43 Pfund
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,70*
€ 450,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.