Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Instant-dry Gloss 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) Fotopapier Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universal Instant-dry Gloss 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) Fotopapier Glanz
HP Universal Instant-dry Gloss 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) Fotopapier Glanz
HP Universal Instant-dry Gloss 1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft) Fotopapier Glanz
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8756A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8756A
EAN/GTIN:
     808736847179
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.[1] Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit.

Dieses Fotopapier ist besonders wirtschaftlich und liefert exzellente Ergebnisse. Das verbesserte HP Fotopapier hochglänzend schnell trocknend – Universal ermöglicht herausragende Bildqualität für beeindruckende Fotos und Grafiken, ganz gleich, ob Plakate, Präsentationen oder Ladendisplays gedruckt werden sollen.

Zeit sparen, Arbeitsabläufe rationalisieren, Produktivität steigern. Die Drucke trocknen sofort und lassen sich auf der Stelle weiterbearbeiten und laminieren. Jumborollen ermöglichen unbeaufsichtigtes Drucken. Typisch HP: einfaches, problemloses Arbeiten.

Verlassen Sie sich auf langlebige Ausdrucke mit diesem FSO®-zertifizierten Papier[4]. Displaygrafiken für den Innenbereich sehen sowohl mit farbstoffbasierenden als auch mit pigmentierten HP Tinten hervorragend aus. Zudem sind die Ausdrucke im Schaufenster[3] oder an anderen Orten ohne direkte Sonneneinstrahlung[2] extrem lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
37032000
Printmedien Trockenzeit:
2 min.
Ursprungsland:
Deutschland
Druckmaterial - Helligkeit:
92%
Druckmateriallaminierung:
Ja
Druckmaterial - Weißintensität:
99
Kerngrösse (imperial):
2 Zoll
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
200 g/m²
Printmedien - Glanzniveau:
27
Undurchsichtigkeit:
94.5 %
Verpackungsgewicht (imperial):
43 Pfund
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 75 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,34*
€ 547,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,96*
€ 525,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.