| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-Q8755A Herst.-Nr.: Q8755A EAN/GTIN: 808736847186 |
| |
|
| | |
| - Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier mit optimierter seidenmatter Textur ermöglicht noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken. Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit.
- Dieses Fotopapier ist besonders wirtschaftlich und liefert exzellente Ergebnisse. Das verbesserte HP Fotopapier seidenmatt schnell trocknend – Universal ermöglicht herausragende Bildqualität für beeindruckende Fotos und Grafiken, ganz gleich, ob Plakate, Präsentationen oder Ladendisplays gedruckt werden sollen. - Zeit sparen, Arbeitsabläufe rationalisieren, Produktivität steigern. Die Drucke trocknen sofort und lassen sich auf der Stelle weiterbearbeiten und laminieren. Jumborollen ermöglichen unbeaufsichtigtes Drucken. Typisch HP: einfaches, problemloses Arbeiten. - Original HP Tinten liefern noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion.
Weitere Informationen: | | Mediengewicht: | 190 g/m² | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 175 x 175 x 1100 mm | Paketgewicht: | 14000 g | Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 18 - 30 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 65 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier 190g satin, inkjetpapierrolle 190g, großformatpapier gestrichen |
| | |
| |