Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper-1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft) Fotopapier
Artikel-Nr.:
     107-368068
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7995A
EAN/GTIN:
     882780085701
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • So druckt man Bilder, die auffallen und faszinieren. Noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion. Darüber hinaus können Sie, wie gewohnt, auf kurze Trocknungszeiten und robuste, langlebige Drucke zählen.
    - Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck. Das verbesserte HP Premium Fotopapier hochglänzend schnell trocknend ermöglicht überragende Bildqualität – für brillante Fotos und Grafiken, die Plakaten, Präsentationen oder Ladendisplays noch mehr Durchschlagskraft verleihen.
    - Sparen Sie Zeit und Geld mit schnell trocknenden Drucken, die sich unmittelbar nach der Ausgabe bearbeiten und laminieren lassen.
    - Zuverlässige Spitzenqualität: HP Premium Fotopapier hochglänzend schnell trocknend wurde gemeinsam mit den Original HP Vivera Tinten auf Farbstoffbasis entwickelt. Die Drucke sind wasserabweisend und im Innenbereich (ohne direkte Sonneneinstrahlung) mehr als 200 Jahre lang haltbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.25 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1257 x 1016 x 1130 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
136.5 x 133 x 1118 mm
Paketgewicht:
9520 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.25 x 44 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Temperatur Betriebsumgebung:
60 - 85 °F
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 200,68*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 171,65*
€ 216,72*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 225,37*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 229,44*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 200,68*
€ 238,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,83*
€ 237,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 182,74*
€ 217,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 164,30*
€ 195,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 158,07*
€ 188,10
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.