Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft) Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft) Fotopapier
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft) Fotopapier
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft) Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q7993A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7993A
EAN/GTIN:
     848412013290
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • So druckt man Bilder, die auffallen und faszinieren. Noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion. Darüber hinaus können Sie, wie gewohnt, auf kurze Trocknungszeiten und robuste, langlebige Drucke zählen.
    - Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck. Das verbesserte HP Premium Fotopapier hochglänzend schnell trocknend ermöglicht überragende Bildqualität – für brillante Fotos und Grafiken, die Plakaten, Präsentationen oder Ladendisplays noch mehr Durchschlagskraft verleihen.
    - Sparen Sie Zeit und Geld mit schnell trocknenden Drucken, die sich unmittelbar nach der Ausgabe bearbeiten und laminieren lassen.
    - Zuverlässige Spitzenqualität: HP Premium Fotopapier hochglänzend schnell trocknend wurde gemeinsam mit den Original HP Vivera Tinten auf Farbstoffbasis entwickelt. Die Drucke sind wasserabweisend und im Innenbereich (ohne direkte Sonneneinstrahlung) mehr als 200 Jahre lang haltbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.25 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1257 x 1016 x 978 mm
Mediengewicht:
260 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
136.5 x 133 x 965 mm
Paketgewicht:
8360 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.25 x 38 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Temperatur Betriebsumgebung:
60 - 85 °F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.