Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-388154 Herst.-Nr.: Q6578A EAN/GTIN: 848412013832 |
| |
|
| | |
| Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.1 Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Größe (Imperial): | 60 " | Warentarifnummer (HS): | 37032000 | Produktfarbe: | Braun, Weiß | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 1575 x 152 x 152 mm | Paketgewicht: | 9850 g | Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 18 - 30 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 65 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Inkjetpapierrolle, hp plotterpapier 190g, hp inkjetpapierrolle, inkjetpapierrolle 190g |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 147,76* | € 187,42* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 182,22* | € 230,11* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 188,82* | € 239,11* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 193,53* | € 243,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|