Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Heavyweight Coated 1524 mm x 68.5 m (60 in x 225 ft) Großformat Medium Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Heavyweight Coated 1524 mm x 68.5 m (60 in x 225 ft) Großformat Medium Matte
HP Heavyweight Coated 1524 mm x 68.5 m (60 in x 225 ft) Großformat Medium Matte
HP Heavyweight Coated 1524 mm x 68.5 m (60 in x 225 ft) Großformat Medium Matte
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1957A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1957A
EAN/GTIN:
     808736076685
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für kräftige, farbgenaue Drucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.

Von Strichzeichnungen bis hin zu Illustrationen und Grafiken mit geringerer Tintendichte: Sie erhalten Top-Qualität und konsistente Ergebnisse – Ausdruck für Ausdruck, Rolle für Rolle.



Sie können Ihre Ausdrucke direkt nach dem Drucken weiterverarbeiten. Dank einer optimierten Beschichtung ist die Tinte noch besser gegen Abrieb geschützt. Knappe Termine lassen sich problemlos einhalten.



Erweitern Sie Ihr Angebot mit hochweißem Premium-Papier. Von Arbeitsentwürfen und Design-Proofs bis hin zu feinen Strichzeichnungen und Illustrationen – mit diesem PEFC-zertifizierten Papier können Sie die Projekt- und Umweltziele Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden perfekt erreichen.


Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmediengewicht:
130 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Oberflächentyp:
Matte
Ursprungsland:
Deutschland
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
96 %
Druckmaterial - Helligkeit:
90
Druckmaterial - Weißintensität:
144
Kerngrösse (imperial):
2 "
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.