Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP JL586A Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP JL586A Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP JL586A Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP JL586A Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP JL586A Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-JL586A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL586A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Weitere Informationen:
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
FTPES, SNMP
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl Lüfter:
5 Lüfter
Switch-Typ:
Managed
Web-basiertes Management:
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI):
Ja
IPv4:
IPv6 Telnet
Virtuelles Stacking (Einheiten):
10
Speichertyp:
SDRAM / Flash
Speicherkapazität:
4000 MB
Flash-Speicher:
1000 MB
Breite:
440 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
10250 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Wärmeableitung:
900 BTU/h
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
108 W
Stromverbrauch (max.):
450 W
MAC-Adressentabelle:
208 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
1440 Gbit/s
Durchgang:
1071 Mpps
Wartezeit (10 Gbps):
2.5 µs
Netzstandard:
IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb
10G-Unterstützung:
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10GBASE-T
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module:
8
Anzahl installierte SFP Module:
6
Anzahl QSFP28-Ports:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.060,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.407,04*
€ 18.334,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.339,48*
€ 18.253,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.103,50*
€ 17.973,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.060,12*
€ 17.921,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.