Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 5900CP-48XG-4QSFP+ Managed L3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 5900CP-48XG-4QSFP+ Managed L3 Schwarz
HP 5900CP-48XG-4QSFP+ Managed L3 Schwarz
HP 5900CP-48XG-4QSFP+ Managed L3 Schwarz
HP 5900CP-48XG-4QSFP+ Managed L3 Schwarz
HP 5900CP-48XG-4QSFP+ Managed L3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-JG838A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG838A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Bei der HP 5900 Switch-Serie handelt es sich um eine Familie von ToR-Switches (Top-of-Rack) mit hoher Dichte und äußerst niedriger Latenz, die Teil der HP FlexFabric-Lösung der HP FlexNetwork-Architektur ist. Die HP 5900 Switch-Serie ist perfekt für die Bereitstellung auf der Serverzugriffsebene von Rechenzentren großer Unternehmen geeignet und bietet außerdem eine ausreichende Leistung für die Bereitstellung in der Kernschicht von Rechenzentren mittelständischer Unternehmen. Mit der Zunahme von virtualisierten Anwendungen und des Server-zu-Server-Datenverkehrs benötigen Kunden jetzt Innovationen bei ToR-Switches, die ihre Anforderungen an Serverkonnektivität mit höherer Leistung, Konvergenz von Ethernet- und Speicherdatenverkehr, Handhabbarkeit virtueller Umgebungen und äußerst niedriger Latenz in einem einzigen Gerät erfüllen.

Quality of Service (QoS)

• Leistungsstarke QoS-Funktionen: Flexible Klassifizierung: bildet Datenverkehrsklassen auf der Grundlage von Zugriffssteuerungslisten (ACLs), der IEEE-802.1p­Präzedenz sowie der IP- und DSCP- oder ToS­Präzedenz (Type of Service); unterstützt Filterung, Umleitung, Spiegelung, Anmerkung und Protokollierung. Unterstützte Funktionen: bietet Unterstützung für Strict Priority Queuing (SP), Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Deficit Round Robin (WDRR), SP und WDRR in Kombination, konfigurierbare Puffer, Explicit Congestion Notification (ECN) und Weighted Random Early Detection (WRED).


Für Rechenzentren optimiert

• Flexible hohe Anschlussdichte: die HP 5900 Switch-Serie bietet eine 1RU-Lösung mit 48 Anschlüssen und hoher Dichte und ermöglicht es, die Serverperipherie mit 1-GbE- und 10-GbE-ToR-Implementierungen in einem bisher ungeahnten Maß zu erweitern; die hohe Serveranschlussdichte wird durch 40-GbE-QSFP+-Uplinks abgesichert, um die Verfügbarkeit der notwendigen Bandbreite für anspruchsvolle Anwendungen sicherzustellen; jeder 40-GbE-QSFP+-Anschluss kann mithilfe eines 40-GbE-zu-10-GbE-Splitterkabels auch als Konfiguration mit vier 10-GbE-Anschlüssen eingerichtet werden.


Verwaltbarkeit

• Konsole mit vollständigem Funktionsumfang: umfassende Switch-Steuerung mit vertrauter Befehlszeilenschnittstelle (CLI)


Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit

• HP IRF-Technologie (Intelligent Resilient Framework): ermöglicht die Bereitstellung von fehlertoleranten, skalierbaren und abgesicherten Rechenzentrumsnetzwerken für physische und virtualisierte Umgebungen durch HP FlexFabric; gruppiert bis zu neun HP 5900 Switches in einer IRF-Konfiguration, sodass sie wie ein einzelner Switch mit einer einzigen IP-Adresse konfiguriert und verwaltet werden können; vereinfacht die ToR-Implementierung und -Verwaltung, wodurch sich die Implementierungs- und Betriebskosten für Rechenzentren reduzieren


Layer-2-Switching

• MAC-basiertes VLAN: ermöglicht eine fein abgestufte Kontrolle und Sicherheit; nutzt RADIUS für die Zuordnung von MAC-Adressen/Benutzern zu bestimmten VLANs


Layer-3-Dienste

• Address Resolution Protocol (ARP): bestimmt die MAC-Adresse eines anderen IP-Hosts im selben Subnetz; unterstützt statische ARPs; Gratuitous ARP ermöglicht die Erkennung doppelter IP-Adressen; Proxy ARP ermöglicht den normalen ARP-Betrieb zwischen Subnetzen oder wenn Subnetze durch ein Layer-2-Netzwerk getrennt sind


Layer-3-Routing

• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) und VRRP Extended: ermöglicht ein schnelles Failover von Routeranschlüssen
Weitere Informationen:
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L3
Speichertyp:
SDRAM
Speicherkapazität:
2048 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Breite:
439.9 mm
Tiefe:
659.9 mm
Höhe:
43.7 mm
Gewicht:
13000 g
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Routing-/Switching-Kapazität:
1280 Gbit/s
Durchgang:
952 Mpps
Wartezeit (10 Gbps):
1.5 µs
Datenpaket-Pufferspeicher:
9 MB
Anzahl installierte SFP Module:
48
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze:
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6.405,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.405,45*
€ 7.622,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.361,10*
€ 7.569,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.178,56*
€ 7.352,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.092,78*
€ 7.250,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JC680A
€ 146,15*
Zubehör
HP
JC683A
€ 132,77*
Zubehör
HP
JC682A
€ 135,87*
Zubehör
HP
JD097C
€ 140,12*
Zubehör
HP
JD093B
€ 255,79*
Zubehör
HP
JG661A
€ 609,80*
Zubehör
HP
JG081C
€ 241,09*
Zubehör
HP
JC784C
€ 230,09*
Zubehör
HP
JG329A
€ 495,52*
Zubehör
HP
JG552A
€ 202,20*
Zubehör
HP
JG553A
€ 120,39*
Zubehör
HP
JD061A
€ 797,49*
Zubehör
HP
JG234A
€ 270,63*
Zubehör
HP
U0GQ0E
€ 1.822,08*
Zubehör
HP
U0FW4E
€ 5.567,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.