Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP 5900AF-48XGT-4QSFP+ Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-JG336A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JG336A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Bei der HP 5900 Switch-Serie handelt es sich um eine Familie von ToR-Switches (Top-of-Rack) mit hoher Dichte und äußerst niedriger Latenz, die Teil der HP FlexFabric-Lösung der HP FlexNetwork-Architektur ist. Die HP 5900 Switch-Serie ist perfekt für die Bereitstellung auf der Serverzugriffsebene von Rechenzentren großer Unternehmen geeignet und bietet außerdem eine ausreichende Leistung für die Bereitstellung in der Kernschicht von Rechenzentren mittelständischer Unternehmen. Mit der Zunahme von virtualisierten Anwendungen und des Server-zu-Server-Datenverkehrs benötigen Kunden jetzt Innovationen bei ToR-Switches, die ihre Anforderungen an Serverkonnektivität mit höherer Leistung, Konvergenz von Ethernet- und Speicherdatenverkehr, Handhabbarkeit virtueller Umgebungen und äußerst niedriger Latenz in einem einzigen Gerät erfüllen.
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3.414,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.414,35*
€ 4.063,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.390,07*
€ 4.034,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.272,74*
€ 3.894,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.205,40*
€ 3.814,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.156,81*
€ 3.756,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 58x0AF 650W AC Power Supply Netzteil
HP
JC680A
€ 149,11*
Zubehör
HP 58x0AF Front (port side) to Back (power side) Airflow Fan Tray
HP
JC683A
€ 137,25*
Zubehör
HP A58x0AF Back (power side) to Front (port side) Airflow Fan Tray
HP
JC682A
€ 137,84*
Zubehör
HP JD097C InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
HP
JD097C
€ 140,00*
Zubehör
HP X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver Netzwerk-Transceiver-Modul
HP
JD093B
€ 339,83*
Zubehör
HP X140 40G QSFP+ LC LR4 SM 10km 1310nm Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+
HP
JG661A
€ 834,25*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 5m DAC InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
HP
JG081C
€ 248,12*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 7m DAC InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
HP
JC784C
€ 230,87*
Zubehör
HP X240 40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 1m Direct Attach Copper Splitter Cable Netzwerk Medienkonverter
HP
JG329A
€ 494,19*
Zubehör
HP X711 Front (port side) to Back (power side) Airflow High Volume Fan Tray
HP
JG552A
€ 227,11*
Zubehör
HP X712 Back (power side) to Front (port side) Airflow High Volume Fan Tray
HP
JG553A
€ 121,18*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise JD061A Netzwerk-Transceiver-Modul SFP 1310 nm
HP
JD061A
€ 801,54*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X130 10G SFP+ LC ER 40km Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
HP
JG234A
€ 271,97*
Zubehör
HPE Aruba Networking 3y, 24x7, 5900-48
HP
U3GC2E
€ 4.876,74*
Zubehör
HPE Aruba Networking 5y 24x7
HP
U3JA8E
€ 8.113,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.