Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP 5820AF-24XG Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-JG219A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JG219A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die HP 5820 Switch-Serie unterstützt erweiterte Funktionen, die eine einzigartige Kombination aus herausragendem 10-Gigabit-Ethernet, FCoE-Konnektivität (Fibre Channel over Ethernet), Hochverfügbarkeitsarchitektur, umfangreiche Funktionen für Layer-2/3-Dual-Stack (IPv4/IPv6) und Leistungen mit Leitungsgeschwindigkeit an allen Anschlüssen bei niedriger Latenz bieten. Durch erweiterbare, integrierte Anwendungsfunktionen ermöglichen diese Switches die Integration von Services in das Netzwerk und damit die Konsolidierung von Geräten und Anwendungen. Dies vereinfacht die Bereitstellung, senkt den Stromverbrauch und vermindert den Platzbedarf im Rack. Diese Switches lassen sich äußerst vielseitig einsetzen – in hochleistungsfähigen, hochdichten Gebäuden oder Abteilungen als Teil eines konsolidierten Netzwerks, für den Top-of-Rack-Serverzugriff im Rechenzentrum oder als hochleistungsfähige 10-GbE-Aggregations-Switches (Layer 3) in Campus- oder Rechenzentrumsnetzwerken.
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6.186,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.186,76*
€ 7.362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.144,76*
€ 7.312,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.970,54*
€ 7.104,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.887,90*
€ 7.006,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 5800 300W AC Power Supply Netzteil
HP
JC087A
€ 457,17*
Zubehör
HP 58x0AF 650W AC Power Supply Netzteil
HP
JC680A
€ 145,96*
Zubehör
HP 58x0AF Front (port side) to Back (power side) Airflow Fan Tray
HP
JC683A
€ 138,91*
Zubehör
HP A58x0AF Back (power side) to Front (port side) Airflow Fan Tray
HP
JC682A
€ 136,81*
Zubehör
HP X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver Netzwerk-Transceiver-Modul
HP
JD093B
€ 346,57*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise JD061A Netzwerk-Transceiver-Modul SFP 1310 nm
HP
JD061A
€ 797,13*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise RPS1600 1600W AC Power Supply Netzteil
HP
JG137A#ABB
€ 528,00*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X130 10G SFP+ LC ER 40km Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
HP
JG234A
€ 233,64*
Zubehör
HPE Aruba Networking 3y 4hr Exch HP 582x Swt pdt Foundation Care Service
HP
U3NG7E
€ 4.004,69*
Zubehör
HPE Aruba Networking 4y 6h CTR
HP
U0AC4E
€ 12.843,30*
Zubehör
HPE Aruba Networking U2P16E IT-Support-Dienstleistung
HP
U2P16E
€ 9.723,80*
Zubehör
HPE Aruba Networking U3LV7E Garantieverlängerung 3 Jahr(e)
HP
U3LV7E
€ 2.551,31*
Zubehör
HPE Aruba Networking U3MV1E Garantieverlängerung 5 Jahr(e)
HP
U3MV1E
€ 3.922,57*
Zubehör
HPE Aruba Networking UX120E Garantieverlängerung
HP
UX120E
€ 290,03*
Zubehör
HPE JG136A Switch-Komponente Stromversorgung
HP
JG136A#ABB
€ 1.527,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.