Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slate 6 6000en VoiceTab 3G 16 GB 15,2 cm (6") Marvell 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Slate 6 6000en VoiceTab 3G 16 GB 15,2 cm (6") Marvell 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 6 6000en VoiceTab 3G 16 GB 15,2 cm (6") Marvell 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 6 6000en VoiceTab 3G 16 GB 15,2 cm (6") Marvell 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 6 6000en VoiceTab 3G 16 GB 15,2 cm (6") Marvell 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 6 6000en VoiceTab 3G 16 GB 15,2 cm (6") Marvell 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 6 6000en VoiceTab 3G 16 GB 15,2 cm (6") Marvell 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
HP Slate 6 6000en VoiceTab 3G 16 GB 15,2 cm (6") Marvell 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-G2E64EA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G2E64EA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
HP Tablet
Ein Quad-Core-Tablet mit Telefonfunktion, mit dem Sie bei der Arbeit und in der Freizeit immer in Verbindung bleiben. Die bewährte Leistung von HP bietet ein großartiges Erlebnis bei Filmen, Musik, Spielen und Surfen im Internet. Faires Preis-Leistungs-Verhältnis - das HP Slate6 VoiceTab ist mehr als ein Tablet und smarter als ein Telefon.

Das Tablet, das Sie sich wünschen. Das Telefon, das Sie brauchen.

• Dieses kompakte und leichte Tablet glänzt mit vielen Möglichkeiten und einer zuverlässigen Telefonfunktionalität. Mit zwei SIMs im Standbymodus bietet das HP Slate6 VoiceTab alles, was Sie benötigen, in einem leistungsstarken Gerät.


Der Entertainment-Superstar mit vier Kernen.

• Dank des schnellen Quad-Core-Prozessors eignet sich das HP Slate6 VoiceTab ideal für Filme, Musik, Spiele und Surfen im Internet. Mit höchster Leistung für Arbeit und Unterhaltung ist dieses Multi-Tasking-Tablet wie für Sie gemacht.


Erstklassige Unterhaltung. Garantierter Spielspaß.

• Mit dem gestochen scharfen 15,24-cm-HD1-Display (6") und nach vorne gerichteten Lautsprechern mit unglaublichem Sound bietet das HP Slate6 nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für Social Media, Spiele, das Streamen2 von Filmen und Musik und vieles mehr. Ihre Garantie für jede Menge Spaß.


1 Zur Anzeige von hochauflösenden Bildern sind High-Definition-Inhalte (HD) erforderlich.

2 Breitbandnutzung erfordert den Erwerb eines separaten Servicevertrags. Informationen zu Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Service-Provider.

Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
13.5 h
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Prozessorfamilie:
Marvell
Prozessor:
PXA1088
Prozessor-Taktfrequenz:
1.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
1 GB
Interner Speichertyp:
DDR2-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
6 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Breite:
83.2 mm
Tiefe:
165.1 mm
Höhe:
8.98 mm
Gewicht:
160 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobilfunknetzgenerierung:
3G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
3.0+HS
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
3G-Standards:
WCDMA
WLAN:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
Android 4.2
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Silber
Gerätetyp:
Mobile tablet
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.