Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Desktop Mini-Gehäusestandfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Desktop Mini-Gehäusestandfuß
HP Desktop Mini-Gehäusestandfuß
Artikel-Nr.:
     C2572-G1K23AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G1K23AA
EAN/GTIN:
     888182454848
Suchbegriffe:
Komponent
Vertikal einsetzbar. Nutzen Sie Umgebungen mit begrenztem Platzangebot optimal, indem Sie Ihrem HP Desktop Mini in vertikaler Ausrichtung am HP Desktop Mini-Gehäusestandfuß anbringen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
184 x 232 x 57.5 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
117 mm
Verpackungsbreite:
184 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
57.5 mm
Typ:
andere
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
EliteDesk 800 G1 Mini, ProDesk 600 G1 Mini
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.