Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E4J58B Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J58B Drucker-Kit
HP E4J58B Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-E4J58B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J58B
EAN/GTIN:
     848412014822
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
25 - 85 %
Breite:
1524 mm
Tiefe:
15200 mm
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
380 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
DesignJet 5000, 5000ps, 5000uv, 5500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.