Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E4J27A Bedruckbare Textilien 22,8 m Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J27A Bedruckbare Textilien 22,8 m Satin
HP E4J27A Bedruckbare Textilien 22,8 m Satin
Artikel-Nr.:
     C2572-E4J27A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J27A
EAN/GTIN:
     848412012576
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
8160 g
Printmedien Trockenzeit:
5 - 8 min
Printmedien - Glanzniveau:
7
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 60 %
Betriebstemperatur:
20 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung:
68 - 131 °F
Rollenlänge:
22.8 m
Rollenbreite:
914 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Oberflächentyp:
Satin
Druckmediengewicht:
381 g/m²
Druckmedien - Stärke:
463 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
95 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.