Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CR662B Druckerpapier Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CR662B Druckerpapier Polyester Weiß
HP CR662B Druckerpapier Polyester Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-CR662B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR662B
EAN/GTIN:
     848412012545
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
druckerfolie hp
Weitere Informationen:
Oberflächentyp:
Polyester
Mediengewicht:
285 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Rollenbreite:
1372 mm
Rollenlänge:
30.5 m
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: druckerfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.