Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CR660B Druckfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CR660B Druckfolie
HP CR660B Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C2572-CR660B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR660B
EAN/GTIN:
     848412012521
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
druckerfolie
Weitere Informationen:
Länge (m):
30 m
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
965 x 162 x 162 mm
Paketgewicht:
8800 g
Gewicht:
8500 g
Breite:
914 mm
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Oberflächentyp:
Matte
Druckmedien - Stärke:
221 µm
Mediengewicht:
285 g/m²
Kompatibilität:
DesignJet LX600 LX800 L25500 L65500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.