Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CG421A Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CG421A Fotopapier
HP CG421A Fotopapier
HP CG421A Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-CG421A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG421A
EAN/GTIN:
     883585618620
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Plakatpapier mit realistischem Fotoeffekt ist ein recycelbares, besonders vielseitiges, leistungsstarkes Druckmedium, das eine hohe Bildqualität für Anwendungen im Innenbereich liefert[1]. Es bietet maximale Produktivität durch die kurze Trocknungszeit und Wasserbeständigkeit ohne Laminierung.

HP Plakatpapier mit realistischem Fotoeffekt bietet eine Qualität, die mit Ausdrucken auf Fotopapieren vergleichbar ist. Ein ideales Druckmedium für Grafikanzeigen in vielen Einsatzbereichen. Dieses Druckmedium bietet viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich.



Bietet kurze Trocknungszeit für einfache Weiterverarbeitung nach dem Druck. HP Plakatpapier mit realistischem Fotoeffekt kann laminiert, befestigt und konventionell verarbeitet werden. Anwender können größere Volumen verarbeiten und damit höhere Margen erzielen.



Dieses papierbasierte Druckmedium liefert brillante, fotorealistische Drucke für effektvolle Anzeigen und stellt eine Alternative zu teuren Fotodruckmedien dar. Ausdrucke weisen eine ausgezeichnete Qualität auf, die vergleichbar mit Fotopapier für den Innenbereich ist.


Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
216 x 216 x 1591 mm
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
8.5 "
Druckmaterial - Helligkeit:
90%
Druckmaterial - Weißintensität:
110
Kerngrösse (imperial):
3 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1718 mm
Rollenlänge:
61 m
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Gewicht:
20340 g
Mediengewicht:
205 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
215.9 x 215.9 x 1590.7 mm
Paketgewicht:
20340 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
8.5 x 8.5 x 62.63 "
Betriebstemperatur:
15 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
60 - 210 °F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.