Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Photo-realistic Poster Paper-914 mm x 61 m (36 in x 200 ft) Großformat Medium Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Photo-realistic Poster Paper-914 mm x 61 m (36 in x 200 ft) Großformat Medium Satin
HP Photo-realistic Poster Paper-914 mm x 61 m (36 in x 200 ft) Großformat Medium Satin
HP Photo-realistic Poster Paper-914 mm x 61 m (36 in x 200 ft) Großformat Medium Satin
Artikel-Nr.:
     C2572-CG419A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG419A
EAN/GTIN:
     883585618606
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Posterpapier mit fotorealistischem Effekt ist ein recycelbares, vielseitig einsetzbares Druckmedium. Dank der erstklassigen und langen Haltbarkeit eignet sich das Papier ideal für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich. Einheitliche Druckergebnisse und die einfache Weiterverarbeitung nach dem Druck führen zu einer höheren Produktivität.

Dieses Papier ist eine hervorragende Alternative zu teureren Fotomedien und ermöglicht brillante, fotorealistische Drucke, die sich ideal für langlebige Displays eignen. Das HP Posterpapier für fotorealistischen Effekt ist die ideale Lösung für zahlreiche Grafiken im Innenbereich.

Mit diesem einfach zu verwendenden Papier können Sie Arbeitsabläufe optimieren. Die kurze Trocknungszeit sorgt für eine einfache Weiterverarbeitung nach dem Druck. Noch höhere Produktivität – Das HP Posterpapier für fotorealistischen Effekt kann in der herkömmlichen Weise laminiert, angebracht und verarbeitet werden.

Genießen Sie die zuverlässige Leistungsfähigkeit des HP Drucksystems für Großformatmedien. Das HP Posterpapier für fotorealistischen Effekt wurde zusammen mit Original HP Tinten und dem Drucker entwickelt und zeichnet sich durch eine einheitliche Druckqualität und eine exzellente Handhabung aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
215.9 x 215.9 x 981 mm
Paketgewicht:
12250 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
8.5 x 8.5 x 38.63 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial):
27 Pfund
Abmessungen (BxTxH):
216 x 216 x 981 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1143 mm
Gewicht (imperial):
25.1 Pfund
Größe (Imperial):
8.5 Zoll
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Druckmedien - Stärke:
205 µm
Druckmediengewicht:
205 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Oberflächentyp:
Satin
Gewicht:
12250 g
Warentarifnummer (HS):
48025590
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
98 %
Printmedien - Glanzniveau:
27%
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Verblasst nicht:
Ja
Druckmaterial - Helligkeit:
90%
Druckmateriallaminierung:
Ja
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Ja
Druckmaterial - Weißintensität:
110
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Lichtbeständigkeit (im Freien) - lösungsmittelarme Tinte:
0.9 yr(s)
Kerngrösse (imperial):
3 Zoll
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.