Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Klarsichtfolie - 914 mm x 22,9 m (36 Zoll x 75 Fuß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Klarsichtfolie - 914 mm x 22,9 m (36 Zoll x 75 Fuß)
HP Klarsichtfolie - 914 mm x 22,9 m (36 Zoll x 75 Fuß)
HP Klarsichtfolie - 914 mm x 22,9 m (36 Zoll x 75 Fuß)
Artikel-Nr.:
     C2572-C3875A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3875A
EAN/GTIN:
     848412012743
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
Mit dieser klaren, recycelbaren[1] Folie setzen Sie Projekte zuverlässig um und demonstrieren die Professionalität Ihrer Arbeit. Drucken Sie mehrfache Overlays und transparente Bilder mit exzellenter Linienqualität und konsistenten, lebendigen Farben.Mit dieser exzellenten Folie erzielen Sie hochprofessionelle Ergebnisse. Drucken Sie gestochen scharfe Linien und konsistente, brillante Farben – mit einer Folie, die das Ineinanderlaufen von Farben wirkungsvoll verhindert und für optimale Tintenhaftung konzipiert wurde (damit Tinte nicht zwischen einzelnen Lagen übertragen wird)

So halten Sie auch enge Projekt-Deadlines ein. Diese klare Transparentfolie ist mit einer Vielzahl von HP Designjet Druckern kompatibel, die farbstoffbasierende oder pigmentierte Original HP Tinten verwenden. Sie liefert überragende Bilder – in konsistenter Qualität bei jedem Ausdruck und bei jeder Rolle.

Helfen Sie Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden dabei, ökologische Ziele zu erreichen. HP Transparentfolie klar ist vom Rücknahmeprogramm für HP Großformat-Druckmedien[1] abgedeckt, einem praktischen, kostenfreien Recyclingangebot.
Weitere Informationen:
Länge (m):
22.9 m
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Printmedien - Glanzniveau:
Matte
Druckmaterial Glätte:
5 SU
Druckmaterial - Trocknungszeit:
9 min.
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Lamination required
Hinweis zur Lichtbeständigkeit (Innenraum, zu Hause oder im Büro):
3 months
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
939 x 106 x 106 mm
Paketgewicht:
4210 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
37 x 4.2 x 4.2 "
Gewicht:
4210 g
Abmessungen (BxTxH):
106 x 106 x 939 mm
Breite (imperial):
37 "
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1092.2 x 1016 x 1219.2 mm
Oberflächentyp:
Matte
Druckmedien - Stärke:
132 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
80 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Mediengewicht:
174 g/m²
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.