Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch
HP 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch
Artikel-Nr.:
     C2572-AM868A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AM868A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Der HP 8/24 SAN-Switch eignet sich für kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie für Großunternehmen, da er als eigenständiger Core-Switch oder als kostengünstigerer Edge-Switch in großen, mehrschichtigen Core-to-Edge-Speichernetzwerken eingesetzt werden kann. Die 8/24 SAN-Switches bieten einen bisher unerreichten Investitionsschutz. Auto-Sensing-Anschlüsse, die Abwärtskompatibilität mit Geräten mit einem, zwei, vier und acht Gbit/s unterstützen, reduzieren die Komplexität und Kosten der Implementierung erheblich und bieten zudem Kompatibilität mit installierten Geräten. Unternehmen, die keine Schnittstellen mit acht Gbit/s benötigen, können die neuen Switches mit 4-Gbit/s-SFPs bestücken und verfügen dennoch über die Möglichkeit, in Zukunft auf einfache Weise auf 8-Gbit/s-SFPs umzusteigen. Der 8/24 SAN-Switch mit 24 aktivierten Anschlüssen kann als Full-Fabric-Switch oder im Access Gateway-Modus implementiert werden, der Verbindungen mit einem beliebigen SAN bereitstellt (die Standardmoduseinstellung ist ein Switch). Zur Darstellung von Fibre-Channel-Verbindungen für SAN-Fabrics als logische Geräte werden im Access Gateway-Modus Standards für NPIV-Switches genutzt.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.969,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.969,17*
€ 3.533,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.948,57*
€ 3.508,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,06*
€ 3.385,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.782,56*
€ 3.311,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.723,08*
€ 3.240,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
431958-B21
€ 168,97*
Zubehör
HP
221692-B23
€ 79,54*
Zubehör
HP
221692-B22
€ 161,68*
Zubehör
HP
AN211A
€ 170,31*
Zubehör
HP
AJ715A
€ 159,34*
Zubehör
HP
221692-B27
€ 256,92*
Zubehör
HP
375870-B21
€ 294,93*
Zubehör
HP
AJ717A
€ 202,36*
Zubehör
HP
AJ716B
€ 85,32*
Zubehör
HP
AJ716A
€ 122,03*
Zubehör
HP
AW538A
€ 235,89*
Zubehör
HP
AJ833A
€ 46,44*
Zubehör
HP
AJ834A
€ 50,00*
Zubehör
HP
AJ837A
€ 40,29*
Zubehör
HP
AJ835A
€ 52,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.