Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
HP 24-cr0102ng Intel® Core™ i3 i3-N300 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-8J0T4EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8J0T4EA
EAN/GTIN:
     196548359622
Suchbegriffe:
All-in-One PC
hp all-in-one pc i3
all-in-one pc
all-in-one pc hp
Bewusst im Hinblick auf den Umweltschutz entwickelt
Dieser schlanke HP 23,8" All-in-One Desktop-PC ermöglicht es dir, mehr zu tun und dabei weniger Ressourcen zu verbrauchen. Verantwortungsvoll hergestellt unter Verwendung von Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde[1] und ist EPEAT® Gold-registriert und ENERGY STAR® zertifiziert[2]. Mit einem leistungsstarken Prozessor, erweitertem Speicher und verbesserten Multitasking-Funktionen gibt es bei der Leistung keine Kompromisse mehr.
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
186.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
484.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
5530 g
Gewicht:
5270 g
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
460 mm
Paketgewicht:
9600 g
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
196548359622
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852BE
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.3
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-N300
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.8 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Panel-Typ:
IPS
RGB-Farbraum:
sRGB
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
99 %
Produktfarbe:
Weiß
Name der Farbe:
Muschelweiß
Jahr der Einführung:
2023
Produkttyp:
All-in-One-PC
Marktpositionierung:
Täglich
Integrierte Kamera:
Ja
Kamera Signalformat:
720p
Kamera HD Typ:
HD
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Gehäusetyp:
All-in-One
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Stromversorgung:
65 W
Tastatur:
USB
Warentarifnummer (HS):
84714900000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,48*
€ 624,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,19*
€ 572,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.