Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
HP 24-cb1108ng AMD Ryzen™ 3 5425U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-8J0T2EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8J0T2EA
EAN/GTIN:
     196548340873
Attraktiv. Leistungsstark.
Der HP All-in-One vereint die Leistung eines Desktop-PCs mit dem ansprechenden Erscheinungsbild eines modernen Displays. Mit der Leistung eines AMD-Prozessors[1], Full HD[2]-Display mit Micro-Edge auf drei Seiten und zwei Lautsprechern holen Sie sich das Kinoerlebnis in die eigenen vier Wände. Die Konstruktion des AiO beinhaltet nachhaltige Materialien und bietet ein Design mit sinnvoll platzierten Anschlüssen, um Ordnung auf Ihrem Tisch zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
183.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
419 mm
Gewicht (mit Ständer):
5370 g
Verpackungsbreite:
641 mm
Verpackungstiefe:
277 mm
Verpackungshöhe:
525 mm
Paketgewicht:
8800 g
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
196548340873
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Netzteilstärke:
90 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
WLAN-Controllermodell:
Realtec RTL8822CE
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
2 x 4 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5425U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Panel-Typ:
IPS
RGB-Farbraum:
NTSC
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
72 %
Produktfarbe:
Weiß
Name der Farbe:
Starry White
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Jahr der Einführung:
2023
Produkttyp:
All-in-One-PC
Marktpositionierung:
Täglich
Integrierte Kamera:
Ja
Kamera Signalformat:
720p
Kamera HD Typ:
HD
Gehäusetyp:
All-in-One
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Stromversorgung:
90 W
Gewicht:
5370 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,66*
€ 595,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,73*
€ 560,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.