| |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audio-System: | B&O PLAY |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® HD Graphics 530 |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® HD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 1.74 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik): | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 1912 |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 929 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 168.5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 466.5 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 13500 g |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 37.5 x 37.5 mm |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1 |
Skalierbarkeit: | 1S |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Graphics: | 14 nm |
Spezifikation der thermischen Lösung: | PCG 2015A |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version: | 1,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version: | 1,00 |
Intel® TSX-NI-Version: | 1,00 |
ARK Prozessorerkennung: | 88200 |
Netzteilstärke: | 180 W |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2133 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-6700T |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.8 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 der sechsten Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Systembus-Rate: | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP): | 35 W |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Prozessorsockel: | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Stepping: | R0 |
Bus Typ: | DMI3 |
Prozessor Codename: | Skylake |
Prozessor-Serien: | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Prozessor-Code: | SR2BU |
Tcase: | 66 °C |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 64 GB |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2133,1333,1600,1866 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 34.1 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt: | Dual |
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt: | 1.35 V |
Bildschirmdiagonale: | 34 " |
Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
HD-Typ: | Quad HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
Bildschirmform: | Gebogen |
Produktfarbe: | Silber |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Motherboard Chipsatz: | Intel® H170 |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 2 MP |
Kamera-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |