Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Business Papier, matt, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Professional Business Papier, matt, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papier, matt, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papier, matt, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papier, matt, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papier, matt, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-7MV80A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7MV80A
EAN/GTIN:
     193905504886
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Laserdruckern und HP LaserJet Druckern, die Flyer/Handouts, Broschüren und POS-Materialien selbst erstellen.

Sie erhalten für Ihre Projekte ein professionelles Druckergebnis auf beiden Papierseiten. HP Professional Business Paper, Matt ist FSC®-zertifiziert[1] und ermöglicht gestochen scharfen schwarzen Text und scharfe Farbgrafiken auf Broschüren, Flyern und Marketingmaterialien.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Breite:
297 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
29 mm
Verpackungsbreite:
297 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
29 mm
Paketgewicht:
1900 g
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Matt
Blätter pro Packung:
150 Blätter
Mediengewicht:
200 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Gewicht:
1870 g
HP-Segment:
Haus
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
21.89 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905504886
Paletten Größe (B x T x H):
1198.88 x 800.1 x 1008.38 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.