Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
HP 425 Programmierbare Bluetooth-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-7M1D5AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7M1D5AA
EAN/GTIN:
     197192652282
Einfachheit trifft Portabilität
Eine portable Bluetooth-Maus, die sich sofort mit bis zu drei Geräten verbindet, ganz gleich, an welchem Ort Sie auch arbeiten. Vereinfachen Sie Ihren Workflow, indem Sie bis zu sechs Tasten mit anwendungsspezifischen Funktionen und Ihren bevorzugten Shortcuts programmieren. Profitieren Sie von optimaler Vielseitigkeit für jede Situation.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
108 mm
Verpackungstiefe:
46 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Paketgewicht:
94 g
Breite:
108.6 mm
Tiefe:
61.6 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
89 g
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
HP GTIN (EAN/UPC):
197192652299
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.