Ideal für Arbeit und Hobbys.
Der HP All-in-One vereint die Leistung eines Desktop-PCs mit dem ansprechenden Erscheinungsbild eines modernen Displays. Mit der Leistung eines Intel® Prozessors[1], Full HD[2] Display mit Micro-Edge auf drei Seiten und zwei Lautsprechern holst du dir das Kinoerlebnis in die eigenen vier Wände. Die Konstruktion des AiO beinhaltet nachhaltige Materialien und bietet ein Design mit sinnvoll platzierten Anschlüssen, um Ordnung auf deinem Tisch zu gewährleisten.
| |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 4 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 540.6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 183.7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 419 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 5370 g |
Gewicht: | 5370 g |
Verpackungsbreite: | 641 mm |
Verpackungstiefe: | 277 mm |
Verpackungshöhe: | 525 mm |
Paketgewicht: | 8800 g |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Frontkamera: | HP Webcam |
HP-Segment: | Haus |
HP Security-Tools: | Steckplatz für Kensington MicroSaver-Schloss |
Mitgelieferte HP Software: | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; MyHP |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786154355 |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Netzteilstärke: | 65 W |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtec RTL8822CE |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 15 % recycelter Haushaltskunststoff; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-1235U |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.4 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Bildschirmdiagonale: | 23.8 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Panel-Typ: | VA |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Farbskala: | 72 % |
Produktfarbe: | Weiß |
Name der Farbe: | Starry White |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Ursprungsland: | China |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Marktpositionierung: | Täglich |
Integrierte Kamera: | Ja |
Kamera Signalformat: | 720p |
Kamera HD Typ: | HD |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Gehäusetyp: | All-in-One |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60.5 cm |
Stromversorgung: | 65 W |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Warentarifnummer (HS): | 84714900000 |