Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkkarte
>
RJ-45 / PCI-Express Karte
>
Artikel
HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-665240-B21
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
665240-B21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Der HP 1Gb 366FLR-Ethernetadapter mit 4 Anschlüssen wurde konzipiert für die Ethernet-Integration der nächsten Generation. Durch die Single-Chip-Lösung im FlexibleLOM-Formfaktor wird der Stromverbrauch für 4 1-Gb-Ethernet-Anschlüsse weiter gesenkt. Der HP 366FLR ist der PCI-Express 2.1 x4 auf Basis des neuesten Intel® Ethernet-Controllers I350, entwickelt für die Verwendung mit ausgewählten HP ProLiant Gen8 Rack- und skalierbaren Servern. Dank des FlexibleLOM-Formfaktors können Kunden den wachsenden Anforderungen an die Infrastruktur besser gerecht werden. Der HP 366FLR Adapter unterstützt erweiterte Funktionen wie Large Send Offload, TCP Checksum und Segmentierung, VLAN-Tagging, MSI-X, Jumbo Frames, IEEE 1588 und Virtualisierungsfunktionen wie Intel Virtualization Technology for Connectivity, VMware NetQueue, Microsoft VMQ und WOL sowie Technologien zur Energieverwaltung wie Energy Efficient Ethernet.
Weitere Informationen:
Eingebauter Prozessor:
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Netzwerkkarten
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 103,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
HP
629135-B22
€ 69,03*
Zubehör
HP FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-SFP+ Adapter
HP
727060-B21
€ 44,94*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 629135-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
HP
629135-B21
€ 109,74*
Zubehör
HPE 10G 2x 571SFP+ Eingebaut Faser 20000 Mbit/s
HP
728987-B21#0D1
€ 334,43*
Zubehör
HPE 10Gb 2x 571FLR-SFP+ Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
HP
728992-B21
€ 506,91*
Zubehör
HPE ProLiant DL560 Gen8 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren E5-4640V2 2,2 GHz 128 GB DDR3-SDRAM 1200 W
HP
732342-421
€ 16.238,40*
Zubehör
HPE ProLiant DL580 Gen8 Server Rack (4U) Intel® Xeon® E7-v2-Prozessoren E7-4890V2 2,8 GHz 128 GB DDR3-SDRAM 1500 W
HP
728544-421
€ 3.570,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.