Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter Eingebaut 2000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter Eingebaut 2000 Mbit/s
HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter Eingebaut 2000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2572-647594B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647594B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4.3 W
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
Broadcom BCM5719
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Breite:
196.9 mm
Tiefe:
249.2 mm
Höhe:
60.5 mm
Gewicht:
450 g
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1as, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.