Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4NT73A Großformat Medium 15,2 m Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 4NT73A Großformat Medium 15,2 m Satin
HP 4NT73A Großformat Medium 15,2 m Satin
Artikel-Nr.:
     C2572-4NT73A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4NT73A
EAN/GTIN:
     848412023817
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
15.2 m
Rollenbreite:
1118 mm
Größe (Imperial):
44 "
Druckmedien - Stärke:
441/17.4 µm
Druckmediengewicht:
330 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Oberflächentyp:
Satin
Ursprungsland:
China
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.