Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Fotopapier, glänzend, 29,48 kg, 101 x 305 mm (4 x 12 Zoll), 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 29,48 kg, 101 x 305 mm (4 x 12 Zoll), 10 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 29,48 kg, 101 x 305 mm (4 x 12 Zoll), 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-49V51A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     49V51A
EAN/GTIN:
     196068405090
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Besitzer von HP Inkjet-Druckern, die Panoramafotos drucken.[1]

Drucken Sie Fotos mit kräftigen, lebendigen Farben und eindrucksvollen Oberfläche. Mit dem praktischen Panoramaformat können Sie ohne Zuschneiden oder Größenänderung drucken.[1] Entwickelt für Ihren HP Inkjet-Drucker und optimiert für HP ENVY Inspire.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
196068405090
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
3 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
33.59 Pfund
Ursprungsland:
Deutschland
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1089 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Gewicht:
85 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
250 g/m²
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Papierformat (imperial):
4x12 "
Blätter pro Packung:
10 Blätter
Papierhelligkeit:
91
Verpackungsbreite:
349.3 mm
Verpackungstiefe:
285.8 mm
Verpackungshöhe:
6.4 mm
Paketgewicht:
210 g
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.