Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Photo Paper, Glossy, 65 lb, 5 x 5 in. (127 x 127 mm), 20 sheets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Advanced Photo Paper, Glossy, 65 lb, 5 x 5 in. (127 x 127 mm), 20 sheets
HP Advanced Photo Paper, Glossy, 65 lb, 5 x 5 in. (127 x 127 mm), 20 sheets
HP Advanced Photo Paper, Glossy, 65 lb, 5 x 5 in. (127 x 127 mm), 20 sheets
HP Advanced Photo Paper, Glossy, 65 lb, 5 x 5 in. (127 x 127 mm), 20 sheets
Artikel-Nr.:
     C2572-49V50A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     49V50A
EAN/GTIN:
     196068405083
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Besitzer eines HP ENVY Inspire Druckers, vor allem für Instagram-Nutzer, die Fotos drucken.[1]

Drucken Sie Ihre Instagram-Fotos in einem praktischen quadratischen Format direkt von Ihrem Handy aus, mit dem Sie ohne Zuschneiden oder Größenänderungen direkt drucken können.[1] Erhalten Sie satte, lebendige Farben und ein beeindruckendes Finish durch Fotodrucke, die für Ihren HP ENVY Inspire Drucker optimiert wurden.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
196068405083
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
5 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
12.52 Pfund
Ursprungsland:
Deutschland
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1063.8 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Gewicht:
84 g
Oberflächentyp:
Teppichboden verlegt
Mediengewicht:
250 g/m²
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Papierformat (imperial):
5x5 "
Blätter pro Packung:
20 Blätter
Papierhelligkeit:
91
Verpackungsbreite:
222.3 mm
Verpackungstiefe:
168.3 mm
Verpackungshöhe:
8.9 mm
Paketgewicht:
130 g
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.