 |  |
Schnellladung: | Ja |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
HP-Segment: | Business |
Infrarot (IR)-Sensor: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 150 mm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90 ° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 ° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23 ° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Audioanschlüsse: | Ja |
Audioausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
HDCP: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Gewicht: | 8520 g |
Höhe: | 396.6 mm |
Breite: | 612.8 mm |
Tiefe: | 47 mm |
Konformitätsbescheinigungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
Manufacturer warranty: | 3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen. |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Zertifizierung: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Klasse 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-Standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; VAE; TGM; TÜV-GS; Ukrainische Zertifikate; NRCS (Südafrika); Belarus Energy |
UNSPSC-Code: | 43211902 |
Bildschirmdiagonale: | 27 " |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
Display-Oberfläche: | Matt |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
Pixel Abstand: | 0.2331 x 0.2331 mm |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 115 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 596.7 mm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 335.7 mm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68.6 cm |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 99 % |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 % |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 380 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 188 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 181 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangt wäre |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Verpackungsbreite: | 695 mm |
Verpackungstiefe: | 190 mm |
Verpackungshöhe: | 483 mm |
Paketgewicht: | 11970 g |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Mitgelieferte Software: | HP Display Center; HP Display Manager |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80 % |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 612.8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 216 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 551 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 8520 g |
Breite (ohne Standfuß): | 612.8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 47 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 396.6 mm |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 10 W |
Megapixel (ca.): | 5 MP |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 51 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W |
Stromverbrauch (max.): | 160 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 846651 |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195908730255 |