Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Go 10 Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage Go 10 Schutzhülle
HP Engage Go 10 Schutzhülle
HP Engage Go 10 Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C2572-39F10AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     39F10AA
EAN/GTIN:
     195908154587
Suchbegriffe:
Komponent
Robust. Funktional. Zuverlässiger Schutz für unterwegs.
Maximieren Sie Schutz und Funktionalität. Die robuste Schutzhülle bietet stabilen Schutz vor Stürzen[1], Staub und Flüssigkeiten[2]. Mit dem Schulter- und dem drehbaren Handriemen können Sie Ihr HP Engage Go bequem tragen.
Weitere Informationen:
Breite:
249.5 mm
Tiefe:
186 mm
Höhe:
29.1 mm
Gewicht:
340 g
Verpackungsbreite:
268 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Basisgerät Typ:
Speziell
Etui-Typ:
Stoßfänger
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.