Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Go 10 Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage Go 10 Hülle
HP Engage Go 10 Hülle
HP Engage Go 10 Hülle
HP Engage Go 10 Hülle
Artikel-Nr.:
     C2572-39F09AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     39F09AA
EAN/GTIN:
     195908154570
Suchbegriffe:
Komponent
Schützen Sie Ihr Gerät unterwegs
Fügen Sie Ihrem HP Engage One Go eine zusätzliche Schutzschicht hinzu. Diese elegante Hülle bietet Schutz vor Stürzen und Stößen und ermöglicht gleichzeitig den Zugriff auf wichtige Funktionen. Mit dem mitgelieferten Handgelenks- und Schultergurt können Sie bequem durch den Tag gehen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299040
Breite:
249.5 mm
Tiefe:
186 mm
Höhe:
27.1 mm
Gewicht:
89.7 g
Verpackungsbreite:
268 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Engage Go 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.