Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel X710-DA2 10 GbE SFP+ DP NIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel X710-DA2 10 GbE SFP+ DP NIC
HP Intel X710-DA2 10 GbE SFP+ DP NIC
Artikel-Nr.:
     C2572-1QL47AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1QL47AA
EAN/GTIN:
     190781769323
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte

Sorgen Sie mit der Intel® X710-DA2 10GbE SFP+ DP NIC für schnelle, sichere Voll-Duplex-Durchsätze über Glasfaser für Workstation-Computing, -Virtualisierung, -Konsolidierung und andere Anwendungen in Unternehmen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Grün, Silber
Kompatible Produkte:
Z2 G4, Z6 G4
HP-Segment:
Business
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Breite:
167.6 mm
Tiefe:
12.7 mm
Höhe:
68.5 mm
Gewicht:
154.1 g
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller hp, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,14*
€ 434,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.