Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 45W USB-C-LC-Netzadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 45W USB-C-LC-Netzadapter
HP 45W USB-C-LC-Netzadapter
Artikel-Nr.:
     C2572-1MZ01AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1MZ01AA
EAN/GTIN:
     190781650966
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Einfaches, erschwingliches Aufladen des Chromebook™ über USB-C.
Betreiben und laden Sie Ihr HP Chromebook[1] über den USB-C-Anschluss mit dem HP 45W USB-C LC Power Adapter.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Ausgangsleistung:
45 W
Breite:
94 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
26.5 mm
Gewicht:
193 g
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
HP GTIN (EAN/UPC):
196548449552
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.